メイン

- TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLET 13918427 - TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLET 13918427 - TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLET 13918427 - TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLET 13918427 - TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLET 13918427

TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13918427 品番-
販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

TILLET W-GEAR ホワイト

用途
サイズ(約):60x140x67mm
重量(約):140g
材質:ABS樹脂
仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620〜632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ
セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100〜220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書
ホワイト バッテリー容量(mAh)2500

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする