メイン
TILLET
TILLETの 美容家電
TILLETの シェーバー/スキンケア用品
TILLETの 美顔器/フェイススチーマー
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13918436
品番
-
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
TILLET W-GEAR ブラック
用途
サイズ(約):60x140x67mm
重量(約):140g
材質:ABS樹脂
仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620〜632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ
セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100〜220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書
色
ブラック
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません