メイン
TILLET
TILLETの 美容家電
TILLETの シェーバー/スキンケア用品
TILLETの 美顔器/フェイススチーマー
TILLET I-UP イオン導入器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13918445
品番
-
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
TILLET I-UP ホワイト
用途
サイズ:H/167.4mm、W/44mm、Φ18
重量:120g
電源:単4アルカリ電池2本
耐水性 : IPX4 (お風呂での使用は不可)
材質 : 黄銅(プラチナメッキ加工)、アルミA6063TD、ポリアセタール
付属品:専用ポーチ、取扱説明書
色
ホワイト
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません