メイン
Noa[家電]
Noa[家電]の 美容家電
Noa[家電]の ヘアケア
Noa[家電]の ヘアアイロン
Noa ワイド ストレートアイロンー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13918479
品番
-
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Noa ワイド ストレートアイロンー
用途
電源:AC100〜200V
消費電力:47W(50/60HZ)
サイズ:約267(W)×43(D)×100(H)mm
重量:約780キログラム(本体重量410g)
温度調節:130°〜230°
カラー:ブラック
色
ブラック
電源(V)
AC100〜200
消費電力(W)
47(50/60HZ)
温度(℃)
130〜230
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません