ミラーレス一眼 OM-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13918506 品番OM-3 ボディ SLV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主な特長
【常に持ち歩いてさっと撮れる撮影スタイル】
往年のフィルム一眼レフカメラ調の普遍的な美しいデザインにフラッグシップカメラ同等の機能を凝縮して搭載。
【フィルムライクな仕上がりをたのしむカラープロファイル/モノクロプロファイルコントロール】
作品の色味や仕上がりをコントロールできるクリエイティブダイヤル。撮影者の思い描く表現を実現し、作品作りを強力にサポートします。さらに、静止画・動画それぞれの撮影モードとクリエイティブダイヤルの組み合わせで、表現の幅が広がります。
【デジタル技術を駆使した新たな写真表現コンピュテーショナル フォトグラフィ】
従来PCなどを使用し後処理で実現していた合成技術をカメラ内で処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載。カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を駆使した写真表現力が可能です。肉眼では捉えきれない自然の美しさや、想像を超える感動的な作品作りを実現。これまでメニューで設定したり、ボタンに機能を割り当てて使っていたコンピュテーショナル フォトグラフィが、CPボタンからダイレクトアクセスできるようになりました。
【想像を超える高画質】
画像処理エンジンTruePic Xと有効画素数約2037万画素 裏面照射積層型Live MOSセンサーが、高解像レンズ M.ZUIKO DIGITALの性能を余すことなく引き出し、センサーサイズから想像される画質レベルを超える高画質を提供。装着可能な全てのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正機構(補正効果は中央6.5段、周辺5.5段)を搭載。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、さらに強力な中央7.5段、周辺6.5段の補正効果が得られるシンクロ手ぶれ補正にも対応しています。
【こだわりの表現を手軽に実現する動画機能】
小型軽量で、外部モニターなどの機材を接続してもコンパクトな動画撮影システムを実現。また、フラッグシップ機同等の基本性能に加え、静止画/動画/S&Q切り替えダイヤルやクリエイティブダイヤルの併用で、多彩な撮影を手軽に設定する機能を新たに追加。映画のような味わいの映像を手軽に残せる動画ピクチャーモードOM-Cinema1/OM-Cinema2や、カメラ前面の赤いランプが点灯して撮影中であることが一目でわかる録画ランプなどを搭載し、動画撮影をサポートします。
【過酷なアウトドアでも使える絶対的信頼性】
過酷な環境下でも安心して撮影できるIP53防塵・防滴性能、耐低温 -10℃、撮像センサーへのゴミの付着を心配することなくレンズ交換可能なダストリダクションシステムなど、どのような状況でも撮影を楽しめる信頼性の高いカメラです。

付属品USBケーブル(CB-USB13)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池(BLX-1) 仕様body その他マイクロフォーサーズマウント 電源リチウムイオン充電池BLX-1 本体質量(g)413 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×88.9×45.8(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約162万ドット(3:2) 撮影可能コマ数【標準】590枚、【低消費電力撮影モード】1040枚 ※キオクシアKSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による 露出モードLOW(約80相当、100相当)、200-102400 撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ) 画素数2037万画素 シャッタースピード【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60秒、【電子シャッター】1/32000-60秒
注意
※防塵・防水等級 IP53対応:防塵・防滴性能を有するレンズ装着時(レンズの規格に準じます)。充電中、HDMI接続中は対象外。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする