アクシス バイクライト充電式ハイモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13918601 品番AXS-04R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

AXISシリーズ
充電式バイクライト
最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能
Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯
ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応
パワーバンク機能有り
上面カット配光レンズ
サイドエミッター
マウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm

用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ 質量(g)174 スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション) 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3 防塵防水性能(IP)x5 光束(Lm)最大1000 明るさ(Lm)1000〜30 照射距離(m)最大153 連続点灯時間(時間)1〜30 落下耐久(m)1
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 3,200mAh 11.84Wh 内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする