アクシス バイクライト充電式ミドルモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13918610 品番AXS-05R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル
最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能
Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯
上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。
JIS用ルクス表記:80lux@10m
前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)
上面カット配光レンズ
サイドエミッター
モードインジケーター
1個点灯:Ecoモード
2個点灯:Midモード
3個点灯:Highモード
4個点灯:Maxモード
1個点滅:点滅Aモード
2個点滅:点滅Bモード
ブラケット対応幅:直径19〜33mm

用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット 質量(g)115 スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション) 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3 防塵防水性能(IP)x5 光束(Lm)最大230 明るさ(Lm)230〜20 照射距離(m)最大191 連続点灯時間(時間)5〜40 落下耐久(m)1
注意
※リチウムイオンバッテリー 3.7V 2,500mAh 9.25Wh 内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする