曜日別特売
TSP-0605M 卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用) 倉敷化工 13918655

卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台付属品手押しポンプ・虫回しドライバー注文コード13918655品番TSP-0605M
参考基準価格(税別)¥246,000販売価格(税込)¥270,578
販売価格(税別)
245,980

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。

付属品手押しポンプ・虫回しドライバー質量(kg)25方式レベリング方式:集中排気仕様、手押しポンプによる手動レベリング最大積載量(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×57仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする