KTC
KTCの 工具セット
KTCの 片開きタイプ
12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13918951
品番
SK4442S
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
セット内容
【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P
【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E
【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150
【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E
【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224
【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3
【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8
【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250
【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2
【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6
【ベビードライバ(クロス)】BAD-0
【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75
【モンキレンチ】WMA-200, 300
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200
【ウォーターポンププライヤ】PJW-250
【ラジオペンチ】PSL-150
【ニッパ】PN1-150
【コンビハンマ】UD7-10
【ヤスリ 半丸】FIS-100HM
【スパナホルダ】EHS-1
質量(kg)
12
外寸(mm)
440×356×225
入組点数
44点
差込角(sq.)
12.7
注意
※ホルダー類は入組点数に含んでおりません。