コンパクトながら大容量 充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電) 大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能) FM/AMラジオ対応(FM76〜108MHz/AM522〜1710KHz) ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯) 救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。 コンパス(方位磁石)付き 読書灯付き 取り外しできる取っ手付き 6ヶ月間保証書付き