薬用ハンドウォッシュBG 5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード13919021 品番250440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合
逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
手肌にやさしい
洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。
石けんカスがつきにくい
石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。

成分
アルキルグリコシド
グリセリン
ラウリルジメチルアミンオキシド液
エデト酸塩
POEラウリルエーテル
ヘチマエキス-1
無水エタノール
pH調整剤
青色1号
黄色4号
用途手指の洗浄・消毒 液性弱酸性 香り無香タイプ 有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
※石けんから切り替えの際は、泡立ちを少なく感じて、使い過ぎることがあります。使い過ぎにご注意ください。
※湿しん、皮ふ炎(かぶれ、ただれ)などの皮ふ障害がある時は、悪化させるおそれがあるので使用しないでください。
※赤み、かゆみ、刺激など異常が出たら使用を中止し、皮ふ科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする