Nスター 薬用ハンドウォッシュVA 5kg

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード13919030 品番251040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒(※)ができます。
手洗いでウイルス対策
配合成分の組み合わせで薬剤が効きにくいウイルスも消毒(※)します。
やさしい泡立ち
伸びの良いなめらかな泡で手肌をつつみ、汚れもウイルスもしっかり除去します。
非ヨウ素系で使いやすい
グリセリン(保湿剤)を配合し、手肌を健やかに。無香料なので食品施設の衛生対策にもおすすめです。
※すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。

成分
ラウリル硫酸トリエタノールアミン
アルキルグリコシド
ペンチレングリコール
グリセリン
エタノール
pH調整剤
黄色4号
青色1号
用途手指の洗浄・消毒 香り無香タイプ 有効成分イソプロピルメチルフェノール 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
※湿しん、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。
※赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする