抗菌ソフター 16kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード13919118 品番236031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

抗菌&ふっくら
木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。
抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。
静電気の発生を抑えます
静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。
毛玉や毛羽立ちも防ぎます。
微香性のほのかな香り
ほのかなウッディフローラルの香りです。
イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。

用途衣類の洗浄 成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料 液性弱酸性 使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15〜30mL 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用にあたっては、製品に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする