セーフコール65(F-2) 20L BIB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード13919145 品番275202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品にもOK
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
厳しい規制のない非危険タイプ
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)

用途
食品の品質保持
食器、調理器具などの除菌・漂白
まな板の除菌
包丁の除菌
シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去
成分エタノール57.22%、/DL-リンゴ酸ナトリウム0.29%/グリセリン脂肪酸エステル0.21%/グリセリン0.20%/DL-リンゴ酸0.04% エタノール含有率(%)57.22 商品タイプ業務用 効果除菌・静菌・消臭 繰り返し・詰め替え対応
注意
※製品容器に記載の「使用方法」と「注意」を必ず読んでからお使いください。
※対象物をよく洗浄し、水気を充分に切ってから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする