(JR)R-NP10 外装壁タイル用リタイルネットパック INAX(LIXIL) 13919168 (JR)R-NP10 外装壁タイル用リタイルネットパック INAX(LIXIL) 13919168

外装壁タイル用リタイルネットパック

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース セット内容Rネット×3枚、木用ビス×70本、ワッシャー30×70個、仮止めテープ×1巻、Rプライマー×1缶 注文コード13919168 品番(JR)R-NP10
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容Rネット×3枚、木用ビス×70本、ワッシャー30×70個、仮止めテープ×1巻、Rプライマー×1缶 質量(g)900/缶(Rプライマー) 質量(1セット)(kg)3 寸法(幅W×長さL)(m)1.1×3.5(Rネット) 寸法L(m/巻)20(仮止めテープ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする