フォーミング洗浄剤CL 5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード13919188 品番235531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

発泡洗浄用に設計された、きめ細かい泡
泡洗浄機で使用すると、きめ細かい泡状になって、汚れを包み込みます。泡持ちが良いので、汚れや微生物に長く作用し、有効成分による洗浄・除菌効果が最大限発揮されます。
食物由来の汚れに効果大
アルカリと塩素の作用で、タンパク質や油脂を含む複合汚れを強力に分解・除去します。
※野菜のアク汚れにも効果的!
排水の規制を気にせずにお使いいただけます。

成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)
次亜塩素酸ナトリウム
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
液性アルカリ性 塩素系 使用量(目安)発泡洗浄 3〜5%、浸漬洗浄 1〜10%
注意
※次のものには使えません。銅合金、真鍮、鉄、アルミニウム、スズ、獣毛のハケ
※アルミを腐食させますので、アルミ製部品を使った器具・装置・設備への使用は避けてください。また、飛散した泡がアルミ部分に接触した場合はすぐに水道水で洗い流してください。
※アルミ以外の金属製の部品でも長時間接触すると変色。劣化を起こす恐れがあります。
※噴霧器、泡洗浄機、定置洗浄機などで使用した後は、装置外部だけでなく、内部のすすぎも十分に行ってください。すすぎが不十分な場合、ノズル部や循環経路に付着物が発生することがあります。
※泡洗浄機に投入する場合の使用濃度は、各社機種ごとに異なりますので、機械の使用方法に従ってください。
※使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする