(JR)F-RNET 外装壁タイル用Rネット INAX(LIXIL) 13919256 (JR)F-RNET 外装壁タイル用Rネット INAX(LIXIL) 13919256

外装壁タイル用Rネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード13919256 品番(JR)F-RNET
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様1巻/ケース 材質ビニロン 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.32 質量(kg)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする