※使用例

(JR)F-WS30 外装壁タイル用ワッシャー30 INAX(LIXIL) 13919274 (JR)F-WS30 外装壁タイル用ワッシャー30 INAX(LIXIL) 13919274

外装壁タイル用ワッシャー30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード13919274 品番(JR)F-WS30
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様700個/ケース 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 質量(kg)3 外径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする