INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の ねじ
INAX(LIXIL)の 木ねじ・ドリルネジ
INAX(LIXIL)の 木ねじ
外装壁タイル用木用ビス
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13919308
品番
(JR)F-CSR65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
ねじ長さ(mm)
65
材質/処理
ステンレス(SUS410)/パシペート処理
仕様
700本/ケース
質量(kg)
3/ケース
ねじ頭径(mm)
Φ8
ねじ径(Φmm)
4.2