INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の ねじ
INAX(LIXIL)の 木ねじ・ドリルネジ
INAX(LIXIL)の ドリルネジ(切り刃付)
外装壁タイル用ドリルビス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13919317
品番
(JR)F-TN70
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじ長さ(mm)
70
材質/処理
ステンレス(SUS410)/SG処理
仕様
400本ケース
質量(kg)
3.1/ケース
ねじ頭径(mm)
Φ8
ねじ径(Φmm)
5