INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の ねじ
INAX(LIXIL)の タッピングねじ
INAX(LIXIL)の 皿タッピンねじ
外装壁タイル用コンクリート用ビス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
13919344
品番
(JR)F-CON45
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
ねじ長さ(mm)
45
材質/処理
ステンレス(SUS410)/スパック処理
仕様
700本/ケース、既存仕上げ厚20mm以下
質量(kg)
2.8/ケース
ねじ頭径(mm)
Φ9
ねじ径(Φmm)
5.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧