ニイタカ ブリーチ 2.5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.5kg) 注文コード13919511 品番234060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

まな板の黄ばみ汚れに強い
黄ばみの原因になりやすい魚油汚れに着目し、有効成分を選択して配合。魚油汚れに強く、まな板の黄ばみに対する漂白効果が高くなっています。
着色した油汚れに強い
洗浄効果の高い界面活性剤を配合。ラー油、カレーなど油溶性の色素に浸透する力が強いため、油汚れの漂白に効果を発揮します。
塩素の安定性がよい
有効成分である次亜塩素酸ナトリウムの分解を最小限に抑えた処方により、除菌・漂泊の効果が安定しています。

用途
食器、調理器具などの除菌・漂白
まな板の除菌
シンクやワークテーブルの洗浄・除菌
ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 液性アルカリ性
注意
※他の薬剤、洗浄剤とは混ぜない。
※酸性の物質と混ざると、有毒な塩素ガスが発生します。
※メラミン食器、金属製の食器・調理用具、色柄物のせんい製品、漆器、獣毛のハケ、食品には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする