※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5561ー05 リーディンググラス カラフルック 13919660 5561ー05 リーディンググラス カラフルック 13919660 5561ー05 リーディンググラス カラフルック 13919660 5561ー05 リーディンググラス カラフルック 13919660 5561ー05 リーディンググラス カラフルック 13919660

リーディンググラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13919660 品番 5561ー05
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,605
販売価格(税別)
1,459

《ポイント》
軽くてソフトな掛け心地。超軽量約18グラム。
目の疲れの原因のブルーライトを軽減するレンズを使用。ソフトケース付。
《補足情報》
陳列しやすいフック付きクリアパッケージ入り W60*D35*H160

仕様青色光約20%カット、超軽量 18 g 専用ケース付き 材質レンズ枠:ポリカーボネート ブラック/デミ 本体サイズ(mm)47□16-138○34 材質(レンズ)プラスチック 度数0.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 材質(テンプル)ポリカーボネート 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする