5564ー05 リーディンググラス カラフルック 13919687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5564ー05 リーディンググラス カラフルック 13919687
5564ー05 リーディンググラス カラフルック 13919687
5564ー05 リーディンググラス カラフルック 13919687
5564ー05 リーディンググラス カラフルック 13919687

リーディンググラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
度数0.5
パープル/グリーン
内容量1本注文コード13919687品番5564ー05
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,605
販売価格(税別)
1,459

《ポイント》
軽くてソフトな掛け心地。超軽量約18グラム。
目の疲れの原因のブルーライトを軽減するレンズを使用。ソフトケース付。
《補足情報》
陳列しやすいフック付きクリアパッケージ入り W60*D35*H160

仕様青色光約20%カット、超軽量 18 g 専用ケース付き材質レンズ枠:ポリカーボネートパープル/グリーン本体サイズ(mm)47□16-138○34材質(レンズ)プラスチック度数0.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする