INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
捨て入れ隈75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13919703
品番
(JR)K-IK75
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
5本/ケース
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
75