※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5564ー15 リーディンググラス カラフルック 13919730 5564ー15 リーディンググラス カラフルック 13919730 5564ー15 リーディンググラス カラフルック 13919730 5564ー15 リーディンググラス カラフルック 13919730

リーディンググラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13919730 品番 5564ー15
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,605
販売価格(税別)
1,459

《ポイント》
軽くてソフトな掛け心地。超軽量約18グラム。
目の疲れの原因のブルーライトを軽減するレンズを使用。ソフトケース付。
《補足情報》
陳列しやすいフック付きクリアパッケージ入り W60*D35*H160

仕様青色光約20%カット、超軽量 18 g 専用ケース付き 材質レンズ枠:ポリカーボネート パープル/グリーン 本体サイズ(mm)47□16-138○34 材質(レンズ)プラスチック 度数1.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 材質(テンプル)ポリカーボネート 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする