掃除機 サイクロン式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13919861 品番ZCB-H200(CG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー
紙パック不要のサイクロン式掃除機
ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単
HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ
すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き
スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節
フィルター、ダストカップは水洗い可能

用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ 付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース 質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む) シャンパンゴールド 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)0.55 運転音(dB)71 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30
取扱説明書:(2.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする