仕様●LCDバックライト使用光源:LED光源●VICS FM多重:VICS WIDE●動作温度範囲:-10〜60℃●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●地上デジタルチューナー:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)●接続性:Bluetooth, HDMI, USB●測位形式:3D/DGPS●表示方式色数:26.2万色
奥行(mm)176
出力HDMI:なし
最大出力(W)50×4
表示方式透過型TN液晶
入力HDMI:TYPE-D×1系統
センサー2Dセンサー(ジャイロ1軸)
インピーダンス4〜8Ω
インターフェースHDMI
対応メディアCD, DVD, SDカード, フラッシュメモリーカード、(メモリーカード)SDカード
駆動方式TFTアクティブマトリクス
画面サイズ7インチ
画素数1,152,000画素 水平800×垂直480×3(RGB)
タッチパネル方式抵抗膜方式タッチパネル
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠
USBタイプ(Type-C)USB2.0 High Speed
映像出力なし
Wi-Fiなし
搭載ドライブDVD/CD:なし
SDカードSD/SDHC/SDXC