USB/SD AVナビゲーションシステム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●LCDバックライト使用光源:LED光源●VICS FM多重:VICS WIDE●動作温度範囲:-10〜60℃●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou●地上デジタルチューナー:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)●接続性:Bluetooth, HDMI, USB●測位形式:3D/DGPS●表示方式色数:26.2万色 注文コード13919931 品番MDV-L612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

GPS機能, タッチスクリーン

仕様●LCDバックライト使用光源:LED光源●VICS FM多重:VICS WIDE●動作温度範囲:-10〜60℃●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou●地上デジタルチューナー:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)●接続性:Bluetooth, HDMI, USB●測位形式:3D/DGPS●表示方式色数:26.2万色 奥行(mm)180 出力HDMI:なし 最大出力(W)50×4 表示方式透過型TN液晶 定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD) 入力HDMI:TYPE-D×1系統 センサー2Dセンサー(ジャイロ1軸) インピーダンス4〜8Ω インターフェースHDMI 対応メディアCD, DVD, SDカード, フラッシュメモリーカード、(メモリーカード)SDカード 駆動方式TFTアクティブマトリクス 画面サイズ7インチ 画素数1,152,000画素 水平800×垂直480×3(RGB) タッチパネル方式抵抗膜方式タッチパネル BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 USBタイプ(Type-C)USB2.0 High Speed 映像出力なし Wi-Fiなし 搭載ドライブDVD/CD:なし SDカードSD/SDHC/SDXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする