M-3055B(F28)OR ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコ 13920098 M-3055B(F28)OR ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコ 13920098 M-3055B(F28)OR ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコ 13920098 M-3055B(F28)OR ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコ 13920098 M-3055B(F28)OR ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコ 13920098 M-3055B(F28)OR ミーティングチェア M-3000シリーズ アイコ 13920098

ミーティングチェア M-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 13920098 品番 M-3055B(F28)OR
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シンプルモダンな多用途チェア!
オフィスからミーティングルーム、セミナールームまで使用用途を選ばないマルチなミーティングチェア。
カラフルな色合いもオフィスに元気を与えてくれます。

仕様ガス上下機構/上部全体ロッキング/ 材質背・座:強化ナイロン樹脂成形品、ウレタンフォーム/肘:強化ナイロン樹脂成形品/脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン巻双輪キャスター 幅(mm)605 OR(オレンジ) 高さ(mm)790〜885 奥行(mm)560 キャスターあり 張地布地 肘掛あり 座高(mm)430〜525 グリーン購入法適合 色(張地)OR(オレンジ) メモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする