RS-2500シリーズ 布張りブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード13920387 品番RS-2575(F29)BK
参考基準価格(税別)¥111,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

これからの働き方にあわせたベストセレクト!
オフィスエリアだけでなくハイクラスな執務室や会議室など、使用場所をえらばないスマートデザインのオフィスチェア。

仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、座スライド機構、ヘッドレスト調整機構、ランバーサポート機構、背ロック機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、背上下機構 材質背:強化ナイロン樹脂、ランバーサポート/座:強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/肘:ナイロン樹脂及びTPE樹脂成形品/脚:アルミダイキャストボリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター ブラック(布地)/【座・背】ブラック(布地) キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×630×1170〜1240 座面高さ(mm)440〜510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする