ミーティングチェアMC-587 ネスティング・背パッド無しタイプ メモ台テーブル付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 BK(ブラック) 色(張地)BK(ブラック) 張地抗菌性ビニールレザー、耐次亜塩素酸、耐アルコール 注文コード13920457 品番MC-587TLB(VG1)BK
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は色・張地など14種類から選べます 他の種類を見る

ネスティングできるメモ台(テーブル)付きチェア!
メモ台の仕様が左右タイプ選べるミーティングチェア
メモ台付きでネスティングも可能なので、大学や企業のセミナールームなど様々な場所で活躍します。

仕様水平スタック 材質背:P.P.樹脂成形品/座:P.P樹脂成形品、モールドウレタンフォーム/脚:スチールパイプ、粉体塗装仕上げ/メモ台:強化 PP 樹脂成形品アルミダイキャスト、鋼板スチールパイプ、ナイロン双輪キャスター 幅(mm)655 寸法(mm)【メモ台(テーブル)】左:367×475×320 BK(ブラック) 高さ(mm)790 奥行(mm)750 キャスターあり 張地抗菌性ビニールレザー、耐次亜塩素酸、耐アルコール 肘掛なし 座高(mm)430 グリーン購入法適合 色(張地)BK(ブラック) 背タイプパッド無し メモ台あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする