SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921245 品番SST-MS12B-40G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現
M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ
十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ
NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)
TRIMコマンドセット対応
22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応

仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k 質量(g)124.5 型番SST-MS12B-40G 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8 インターフェース40GbpsUSB4Type-C チップセットASMedia ASM2464PD ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする