仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)
材質スチール、アルミニウム
質量(kg)21.3
備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。
電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)
型番SST-ALD1B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2