仕様●CPUクーラーの限度:173mm●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ:365mm(25mmフロントファン搭載時)、350mm(ケースとフロントパネルの間には120mmフロントファンのみが装着可能です。)、幅:182mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2(同時にインストールできるフォームファクターは1つだけです)、2.5×3(1×2.5SSDがマザーボードトレイに取り付けられているため、前面に140mmファンまたは280mmラジエーターが取り付けられていると干渉します)●フロントI/Oポート:USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-DTX(8×6.7)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm、(280mmラジエター装着時は、マザーボード内側のコンポーネントは干渉を防ぐため24mm未満にしてください。)●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:4
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)5.76
電源標準PS2(ATX)
型番SST-FA312X-BG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×410×412.5、37.21リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2(140mm×2ARGBファン出荷時付属)、背面:120mm×1(120mm×1ARGBファン出荷時付属)、トップ:120mm×2/140mm×2