仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-BG(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2