SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921349 品番SST-SEA2Y-GWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高いシステム構成性能
後部向きコネクタ装備マザーボードと互換
全面メッシュ加工のフロントスチールパネル
4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)
トリプル420mmラジエター対応
合計438mmのグラフィックスカード空間
フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備

仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35 備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可 電源標準PS2(ATX) 型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする