仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5
材質スチール、プラスチック
質量(kg)6.9
備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。
電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX
型番SST-SEH2M-B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2