SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921410 品番SST-GM1300C-PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)
Cybenetics Platinum認証
アクティブ PFC (フルレンジ)
日本製電解コンデンサ
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル
PMBus 1.2をサポート

仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV 質量(kg)3.04 最大出力(W)1300 型番SST-GM1300C-PF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし) 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ 動作温度(℃)0〜50 ノイズレベル61.5dBA 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1300W: 200〜240 Vrms、1000W: 100〜127 Vrms 冷却システム40mm DC ファン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする