フェローズ
フェローズの オフィス機器
フェローズの シュレッダー
フェローズの シュレッダー消耗品
シュレッダー専用ゴミ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
容量(L)
30〜34
注文コード
13921586
品番
36053
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダストボックスにセットした際の折り返し部分に充分な余裕ができるので、ゴミ交換時に細断クズが溢れることなく飛散が軽減します。
サイズ
S
容量(L)
30〜34
対応機種
250M-2、200C-2、150C、LX221、LX220、310MC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
750×720×0.02