フェローズ
フェローズの オフィス機器
フェローズの シュレッダー
フェローズの 電動シュレッダー
シュレッダー JB-09CDM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13921647
品番
4704601
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。
本体質量(kg)
7
連続使用時間(分)
7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×420×390
ダストボックス容量(L)
16
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
6
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
8
収納枚数(枚)
ダストボックス:約300
細断形状
マイクロカット
グリーン購入法
適合
作動音(dB)
60
細断可能物
CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキス
カットサイズ(mm)
2×15
最大投入幅
225mm/A4