703sボックス 3枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(3枚) 注文コード 13921708 品番 1005901
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フタ式で中身が取り出しやすく、積み重ねもOK。ハンドルホール(持ち手)付きで持ち運びに便利。使わない時は折り畳んでスリムに保管することができます。組み立てはユニークで簡単。ハサミやカッター・テープを使わず、すぐに完成します。ダンボール箱というと配送箱などチープな印象がありますが、バンカーズボックスは段ボール素材でありながら非常に丈夫で、かつ洗練された印象を与えます。

材質段ボール 白ベース印字黒 入数(枚)3 本体質量(g)750 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×65 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする