※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-2 ポケットストロボ 菅原研究所 13921735 P-2 ポケットストロボ 菅原研究所 13921735 P-2 ポケットストロボ 菅原研究所 13921735

ポケットストロボ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13921735 品番P-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥127,380
販売価格(税別)
115,800

30〜360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲
発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます
ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます
使いやすいボタン配置
超高輝度白色LED採用
発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能
ランプ交換不要
明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
CEマーキング対応

用途
各種モーターの回転速度計測
生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック
高速回転・高速運動の状態目視観察
印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査
紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など
オプションシリコンカバー 質量(g)約220 消費電力(W)2以下 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39 精度内部発振:30〜120000FPM:±0.01%/120001〜240000FPM:±0.02%/240001〜360000FPM:±0.03% 時間発光:0.1μsec〜発光周期の1%、最大500μsec バッテリー単3形アルカリ電池2本(別売) 使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値) 周波数範囲発光:30〜360000FPM、設定分解能:0.1FPM 使用環境温度(℃)0〜+40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)20〜90、ただし結露なきこと
関連資料:(1.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする