大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 空調/換気関連部品
大塚刷毛製造の エアコン部材
大塚刷毛製造の 室外機部品
エアコン室外機 スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13921769
品番
364237 0001
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。
シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途
防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、
エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。
適合
積載荷量:約100kg
質量(kg)
約1.1
タイプ
スタンドタイプ
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
470×295×165