<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13921805 品番a34149
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!
1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。
ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。
トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。
運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。
デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。
2電源対応!車用/内蔵充電池
オービス情報地点件数約385件
その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応
検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件
1年間保証書付き

セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約265(充電バッテリー含む) 電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V 連続使用時間(時間)約1 解像度800×480pxl 充電時間(時間)約4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3 画面サイズ7インチ 縮尺12段階(10m-50km) TVチューナーワンセグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする