商品画像

- [冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) メロディアン 13921866 - [冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) メロディアン 13921866 - [冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) メロディアン 13921866 - [冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) メロディアン 13921866 - [冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) メロディアン 13921866

[冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000mL×2本) 注文コード 13921866 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798

疲労感対策GABA 28mg配合(250mlあたり)GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。酸味と甘みのバランスを工夫飲みやすく仕上げたビネガードリンクです。

用途【賞味期限:発送時点で7日以上】空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。高血圧治療薬を服用中の方は、医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。開封後は、賞味期限に関わらずお早めにお飲みください。紙容器は衝撃に弱く、また、においを吸収しやすいため、お取り扱いにご注意ください。製品中に原材料由来の沈殿又は浮遊物が見られる場合がありますが、品質には問題ございません。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする