リード線形シース熱電対

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シース長(mm)400 測定温度範囲(℃)0〜650 注文コード13922241 品番TN1-1.6-40-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はシース長・測定温度範囲など47種類から選べます 他の種類を見る

NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)
顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。

温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20〜80、EXA(ガラスウール上シールド)は0〜150 長さ(cm)補償導線:400 材質(シース)SUS316 熱電対K 測定温度範囲(℃)0〜650 測温接点非接地 端子M3Y シース外径(Φmm)1.6 素子数1 階級(級)U 補償導線EXD シース長(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする