日本電測
日本電測の 加熱・冷却・クーラーボックス
日本電測の 温度/湿度管理機器
端子箱形シース熱電対
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13922627
品番
TN2-3.2-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
熱電対
K
測定温度範囲(℃)
0〜750
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
シース外径(Φmm)
3.2
素子数
1
階級(級)
U
端子箱
小型密閉端子箱
シース長(mm)
350