端子箱形シース熱電対

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13922679 品番 TN2-6.4-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。

材質(シース)SUS316 熱電対K 測定温度範囲(℃)0〜800 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 シース外径(Φmm)6.4 素子数1 階級(級)U 端子箱小型密閉端子箱 シース長(mm)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする