日本電測
日本電測の 加熱・冷却・クーラーボックス
日本電測の 温度/湿度管理機器
端子箱形熱電対
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
熱電対
K(1.0)
注文コード
13922697
品番
TN3-10-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質
保護管:SUS316
外形(mm)
保護管:10
長さ(cm)
保護管:70
熱電対
K(1.0)
測定温度範囲(℃)
0〜750
測温接点
非接地
リード線
(出口)G1/2
素子数
1
階級(級)
U
端子箱
大型密閉端子箱